Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55723-TiALN 1 caneluri 90 grade 3/8 Tialn | AD3KZU 3ZYA9

KEO 55723-TiALN freza 1 caneluri 90 grade 3/8 Tialn

În stoc
Element: AD3KZU Model: 55723-TiALNCrucea Ref: 3ZYA9
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
€85.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.3 / 8 "
finalizareaTiAlN
Unghiul inclus90 grade
Materialcarbid
Număr de flauturi1
Lungime totală1.75 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă7 / 8 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Unghiul inclusArticolNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55720-TiALN 1 caneluri 90 grade 1/8 Tialn | AD3KZQ 3ZYA6 55720-TiALN1 / 8 "90 gradeFreză11.25 "1 / 8 "-€34.98
KEO 55721-TiALN Freză 1 caneluri 90 grade 3/16 Tialn | AD3KZR 3ZYA7 55721-TiALN3 / 16 "90 gradeFreză11.375 "3 / 16 "-€42.31
KEO 55722-TiALN Freză 1 caneluri 90 grade 1/4 Tialn | AD3KZT 3ZYA8 55722-TiALN1 / 4 "90 gradeFreză11.5 "1 / 4 "-€61.14
KEO 55724-TiALN 1 caneluri 90 grade 1/2 Tialn | AD3KZV 3ZYC1 55724-TiALN1 / 2 "90 gradeFreză12"1 / 2 "1"€119.51
KEO 55725-TiALN Freză 1 caneluri 90 grade 5/8 Tialn | AD3KZW 3ZYC2 55725-TiALN5 / 8 "90 gradeFreză12.25 "5 / 8 "1"€174.06
KEO 55726-TiALN 1 caneluri 90 grade 3/4 Tialn | AD3KZX 3ZYC3 55726-TiALN3 / 4 "90 gradeFreză12.625 "3 / 4 "1.25 "€220.75
KEO 55727-TiALN 1 caneluri 90 grade 1 inch Tialn | AD3KZY 3ZYC4 55727-TiALN1"90 gradeFreză12.75 "1"1.25 "€376.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55723-TiALN freza 1 caneluri 90 grade 3/8 Tialn
€85.03 /unitate