Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55732-TiALN Countersink 1 Flutes 100 Degree 1/4 Tialn | AD3LAY 3ZYE9

KEO 55732-TiALN freza 1 caneluri 100 grade 1/4 Tialn

În stoc
Articol: AD3LAY Model: 55732-TiALNCrucea Ref: 3ZYE9
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
€58.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1 / 4 "
finalizareaTiAlN
Unghiul inclus100 grade
Materialcarbid
Număr de flauturi1
Lungime totală1.5 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55730 freza 1 caneluri 100 grade 1/8 carbură | AD3LAA 3ZYC6 557301 / 8 "necretate1.25 "1 / 8 "-€29.81
KEO 55731 Freză 1 caneluri 100 grade 3/16 Carbură | AD3LAB 3ZYC7 557313 / 16 "necretate1.375 "3 / 16 "-€31.57
KEO 55732 freza 1 caneluri 100 grade 1/4 carbură | AD3LAD 3ZYC9 557321 / 4 "necretate1.5 "1 / 4 "-€44.21
KEO 55733 Freză 1 caneluri 100 grade 3/8 Carbură | AD3LAF 3ZYD2 557333 / 8 "necretate1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€63.88
KEO 55734 freza 1 caneluri 100 grade 1/2 carbură | AD3LAH 3ZYD4 557341 / 2 "necretate2"1 / 2 "1"€102.77
KEO 55735 Freză 1 caneluri 100 grade 5/8 Carbură | AD3LAK 3ZYD6 557355 / 8 "necretate2.25 "5 / 8 "1"€137.64
KEO 55736 freza 1 caneluri 100 grade 3/4 carbură | AD3LAM 3ZYD8 557363 / 4 "necretate2.625 "3 / 4 "1.25 "€197.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55732-TiALN freza 1 caneluri 100 grade 1/4 Tialn
€58.20 /unitate