Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55754 Alezoare centrală 3 caneluri 82 grade 1/2 Carbură | AD3LCH 3ZYJ5

KEO 55754 Alez central 3 caneluri 82 grade 1/2 Carbură

În stoc
Element: AD3LCH Model: 55754Crucea Ref: 3ZYJ5
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
€106.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.1 / 2 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus82 grade
Materialcarbid
Număr de flauturi3
Lungime totală2"
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1"
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55750 Alezoare centrală 3 caneluri 82 grade 1/8 Carbură | AD3LCD 3ZYJ1 557501 / 8 "necretate1.25 "1 / 8 "-€31.50
KEO 55751 Alez central 3 caneluri 82 grade 3/16 Carbură | AD3LCE 3ZYJ2 557513 / 16 "necretate1.375 "3 / 16 "-€33.53
KEO 55752 Alezoare centrală 3 caneluri 82 grade 1/4 carbură | AD3LCF 3ZYJ3 557521 / 4 "necretate1.5 "1 / 4 "-€50.65
KEO 55753 Alezoare centrală 3 caneluri 82 grade 3/8 Carbură | AD3LCG 3ZYJ4 557533 / 8 "necretate1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€66.53
KEO 55755 Alezoare centrală 3 caneluri 82 grade 5/8 Carbură | AD3LCJ 3ZYJ6 557555 / 8 "necretate2.25 "3 / 8 "1"€139.45
KEO 55756 Alezoare centrală 3 caneluri 82 grade 3/4 Carbură | AD3LCK 3ZYJ7 557563 / 4 "necretate2.625 "1 / 2 "1.25 "€225.45
KEO 55757 Alezoare centrală 3 caneluri 82 grade 1 inch Carbid | AD3LCL 3ZYJ8 557571"necretate2.75 "1 / 2 "1.25 "€353.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55754 Alez central 3 caneluri 82 grade 1/2 Carbură
€106.32 /unitate