Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55763-TiALN Aleza centrală 3 caneluri 90 grade 3/8 Tialn | AD3LDL 3ZYP7

KEO 55763-TiALN Aleză centrală 3 caneluri 90 grade 3/8 Tialn

În stoc
Articol: AD3LDL Model: 55763-TiALNCrucea Ref: 3ZYP7
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
€88.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.3 / 8 "
finalizareaTiAlN
Unghiul inclus90 grade
Materialcarbid
Număr de flauturi3
Lungime totală1.75 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă7 / 8 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55760 Alezoare centrală 3 caneluri 90 grade 1/8 Carbură | AD3LCY 3ZYL1 557601 / 8 "necretate1.25 "1 / 8 "-€32.23
KEO 55761 Alezoare centrală 3 caneluri 90 grade 3/16 Carbură | AD3LCZ 3ZYL3 557613 / 16 "necretate1.375 "3 / 16 "-€33.34
KEO 55762 Alezoare centrală 3 caneluri 90 grade 1/4 carbură | AD3LDA 3ZYL5 557621 / 4 "necretate1.5 "1 / 4 "-€45.79
KEO 55763 Alezoare centrală 3 caneluri 90 grade 3/8 Carbură | AD3LDB 3ZYL7 557633 / 8 "necretate1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€66.26
KEO 55764 Alezoare centrală 3 caneluri 90 grade 1/2 Carbură | AD3LDC 3ZYL9 557641 / 2 "necretate2"1 / 4 "1"€99.29
KEO 55765 Alezoare centrală 3 caneluri 90 grade 5/8 Carbură | AD3LDD 3ZYN2 557655 / 8 "necretate2.25 "3 / 8 "1"€140.58
KEO 55766 Alezoare centrală 3 caneluri 90 grade 3/4 Carbură | AD3LDE 3ZYN4 557663 / 4 "necretate2.625 "1 / 2 "1.25 "€204.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55763-TiALN Aleză centrală 3 caneluri 90 grade 3/8 Tialn
€88.03 /unitate