Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55774-TiALN Aleza centrală 3 caneluri 100 grade 1/2 Tialn | AD6YDA 4CJT2

KEO 55774-TiALN Aleză centrală 3 caneluri 100 grade 1/2 Tialn

În stoc
Element: AD6YDA Model: 55774-TiALNCrucea Ref: 4CJT2
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
€127.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.1 / 2 "
finalizareaTiAlN
Unghiul inclus100 grade
Materialcarbid
Număr de flauturi3
Lungime totală2"
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1"
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.59
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55772-TiALN Alezoare centrală 3 caneluri 100 grade 1/4 Tialn | AC4GRL 2ZTP2 55772-TiALN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€58.20
KEO 55773-TiALN Aleza centrală 3 caneluri 100 grade 3/8 Tialn | AC4GTE 2ZTV5 55773-TiALN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€90.86
KEO 55770-TiALN Aleza centrală 3 caneluri 100 grade 1/8 Tialn | AD3LEC 3ZYV1 55770-TiALN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€37.23
KEO 55771-TiALN Aleza centrală 3 caneluri 100 grade 3/16 Tialn | AD3LED 3ZYV3 55771-TiALN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€41.10
KEO 55775-TiALN Aleza centrală 3 caneluri 100 grade 5/8 Tialn | AD6YDB 4CJT3 55775-TiALN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€180.50
KEO 55776-TiALN Aleza centrală 3 caneluri 100 grade 3/4 Tialn | AD6YDC 4CJT4 55776-TiALN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€252.89
KEO 55777-TiALN Aleza centrală 3 caneluri 100 grade 1 inch Tialn | AD6YDD 4CJT5 55777-TiALN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€390.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55774-TiALN Aleză centrală 3 caneluri 100 grade 1/2 Tialn
€127.85 /unitate