Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 502375 Pompă de grădină cu apă, 115 V, 1.7 A, cablu de 15 picioare | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG

LITTLE GIANT PUMPS 502375 Pompă de apă pentru grădină, 115 V, 1.7 A, cablu de 15 picioare

În stoc
Element: AD9FPB Model: 502375Ref. cruce: 4RK85 / 2E-38N-WG
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
€306.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de recirculare
Lungime cablu15ft
TaxăContinuu
Amplificatori de încărcare completă1.7
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap300
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap70
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap205
Înălţime4.75 "
Material carcasăNailon
HP1/40
Hz60
Material rotorNailon
Admisie3/8 "(F) NPT
Dimensiunea montajului de intrare3/8 "FNPT
Tipul de intrare3/8 "(F) NPT
Lungime5.5 "
Max. GPM pentru apă5
Max. Cap11.8 ft.
Material carcasă motorAluminiu turnat acoperit cu epoxi
Outlet1/4 "(M) NPT
Dimensiunea de ieșire1/4 "MNPT
Suprasarcină de protecțieDa
Materialul pompeiAluminiu
Materialul ecranuluiPolipropilenă
Material sigiliuNitril
Voltaj115V
Material voluteiNailon
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8413702090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeMax. CapOutletDimensiunea de ieșireMaterialul ecranuluiMaterial sigiliuPreț
LITTLE GIANT PUMPS 503375 Pompă de grădină cu apă, 115 V, 1/15 CP, cablu de 15 picioare | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTPolipropilenăViton€445.43
LITTLE GIANT PUMPS 566608 Pompă de grădină cu apă, 115 V, 60 Hz, cablu de 15 picioare, tub de 1/2 inchi | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolietilenăNitril€207.04
LITTLE GIANT PUMPS 523375 Pompă de grădină de apă cu acționare directă, 115 V, 60 Hz, cablu de 6 picioare | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA 5233754"0.54"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTNailonNitril€207.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502375 Pompă de apă pentru grădină, 115 V, 1.7 A, cablu de 15 picioare
€306.99 /unitate