Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 523375 Pompă de grădină de apă cu acționare directă, 115 V, 60 Hz, cablu de 6 picioare | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA

LITTLE GIANT PUMPS 523375 Pompă de grădină cu apă cu acționare directă, 115 V, 60 Hz, cablu de 6 picioare

În stoc
Articol: AD9FPQ Model: 523375Ref încrucișat: 4RL01 / P-AAA

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€247.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de recirculare
Lungime cablu15ft
TaxăContinuu
Amplificatori de încărcare completă0.5
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap120
Înălţime4"
Material carcasăNailon
HP1/160
Material rotorNailon
Admisieecranat
Tipul de intrareecranat
Lungime4"
Max. GPM pentru apă2
Max. Cap4.6 ft.
Material carcasă motorNailon rezistent la coroziune
Outlet1/4 "(M) NPT
Dimensiunea de ieșire1/4 "MNPT
Suprasarcină de protecțieDa
Materialul pompeiNailon
Materialul ecranuluiNailon
Material sigiliuNitril
Voltaj115V
Material voluteiNailon
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8413702004
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeMax. CapOutletDimensiunea de ieșireMaterialul ecranuluiMaterial sigiliuPreț
LITTLE GIANT PUMPS 502375 Pompă de grădină cu apă, 115 V, 1.7 A, cablu de 15 picioare | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG 5023755.5 "1.74.75 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTPolipropilenăNitril€330.85
LITTLE GIANT PUMPS 503375 Pompă de grădină cu apă, 115 V, 1/15 CP, cablu de 15 picioare | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTPolipropilenăViton€468.29
LITTLE GIANT PUMPS 566608 Pompă de grădină cu apă, 115 V, 60 Hz, cablu de 15 picioare, tub de 1/2 inchi | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolietilenăNitril€207.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 523375 Pompă de grădină cu apă cu acționare directă, 115 V, 60 Hz, cablu de 6 picioare
€247.70 /unitate