LITTLE GIANT PUMPS Pompe recirculante umplute cu ulei, cu funcționare continuă


Filtru
Lungime cablu: 15ft , Datorie: Continuu , Hz: 60 , Voltaj: 115V
StilModelLungimeAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeMax. CapOutletDimensiunea de ieșireMaterialul ecranuluiMaterial sigiliuPreț (ex. TVA)
A
566608
4 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolietilenăNitril€207.04
B
523375
4"0.54"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTNailonNitril€247.70
C
502375
5.5 "1.74.75 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTPolipropilenăNitril€330.85
D
503375
7"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTPolipropilenăViton€468.29

Pompe recirculante umplute cu ulei, cu funcționare continuă

Pompele de recirculare Little Giant sunt potrivite pentru circulația/transferul lichidului în aplicații, inclusiv afișaje de apă, fântâni statuare, aparate de aer condiționat, lichide de răcire pentru mașini-unelte și multe altele, pentru a minimiza risipa de apă și pentru a crește confortul utilizatorului. Aceste pompe în linie dispun de un motor umplut cu ulei (cu o putere nominală de până la 1/160 CP) pentru funcționare continuă. În plus, ele vin cu o carcasă din aluminiu turnat acoperită cu epoxi pentru durabilitate suplimentară și protecție termică la suprasarcină pentru a preveni supraîncălzirea motorului și deteriorarea componentelor interne. Alegeți dintr-o serie de aceste pompe de recirculare, disponibile cu capacități de închidere maxime de 4.6, 7, 11.8 și 17.3 picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?