Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55797 freza 6 caneluri 82 grade 3/4 carbură | AD6YEJ 4CJW6

KEO 55797 Freză 6 caneluri 82 grade 3/4 Carbură

În stoc
Element: AD6YEJ Model: 55797Crucea Ref: 4CJW6
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
€213.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.3 / 4 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus82 grade
Materialcarbid
Număr de flauturi6
Lungime totală2.625 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55791 freza 6 caneluri 82 grade 1/8 carbură | AD6YEC 4CJV9 557911 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€32.44
KEO 55792 Freză 6 caneluri 82 grade 3/16 Carbură | AD6YED 4CJW1 557923 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€34.36
KEO 55793 freza 6 caneluri 82 grade 1/4 carbură | AD6YEE 4CJW2 557931 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€48.33
KEO 55794 freza 6 caneluri 82 grade 3/8 carbură | AD6YEF 4CJW3 557943 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€70.54
KEO 55795 freza 6 caneluri 82 grade 1/2 carbură | AD6YEG 4CJW4 557951 / 2 "2"1 / 4 "1"€112.20
KEO 55796 Freză 6 caneluri 82 grade 5/8 Carbură | AD6YEH 4CJW5 557965 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€154.08
KEO 55798 freza 6 caneluri 82 grade 1 inch Carbid | AD6YEK 4CJW7 557981"2.75 "1 / 2 "1.25 "€351.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55797 Freză 6 caneluri 82 grade 3/4 Carbură
€213.60 /unitate