Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Blocarea supapei de gaz MASTER LOCK S3910 se potrivește cu dimensiunea mânerului 3 | AB9EGR 2CJN2

MASTER LOCK Blocarea supapei de gaz S3910 se potrivește cu dimensiunea mânerului 3

În stoc
Post: AB9EGR Model: S3910Crucea Ref: 2CJN2
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
€33.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea supapei de gaz
CuloriRoșu
Se potrivește cu dimensiunea mânerului3"
Înălţime4.875 "
Materialtermoplastic
Max. Număr de lacate2
Max. Grosimea mânerului supapei1.187 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "
Temp. Gamă-50 grade până la 350 grade F
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK Blocarea supapei de gaz S3910 se potrivește cu dimensiunea mânerului 3
€33.44 /unitate