Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55806 Freză 6 caneluri 90 grade 1/2 Carbură | AD6YFD 4CJY6

KEO 55806 Freză 6 caneluri 90 grade 1/2 Carbură

În stoc
Element: AD6YFD Model: 55806Crucea Ref: 4CJY6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€101.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1 / 2 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus90 grade
Materialcarbid
Număr de flauturi6
Lungime totală2"
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1"
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55802 Freză 6 caneluri 90 grade 1/8 Carbură | AD6YEZ 4CJY2 558021 / 8 "necretate1.25 "1 / 8 "-€31.67
KEO 55803 Freză 6 caneluri 90 grade 3/16 Carbură | AD6YFA 4CJY3 558033 / 16 "necretate1.375 "3 / 16 "-€34.16
KEO 55804 freza 6 caneluri 90 grade 1/4 carbură | AD6YFB 4CJY4 558041 / 4 "necretate1.5 "1 / 4 "-€49.49
KEO 55805 Freză 6 caneluri 90 grade 3/8 Carbură | AD6YFC 4CJY5 558053 / 8 "necretate1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€69.02
KEO 55807 Freză 6 caneluri 90 grade 5/8 Carbură | AD6YFE 4CJY7 558075 / 8 "necretate2.25 "3 / 8 "1"€145.35
KEO 55808 Freză 6 caneluri 90 grade 3/4 Carbură | AD6YFF 4CJY8 558083 / 4 "necretate2.625 "1 / 2 "1.25 "€208.92
KEO 55809 freza 6 caneluri 90 grade 1 inch Carbid | AD6YFG 4CJY9 558091"necretate2.75 "1 / 2 "1.25 "€352.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55806 Freză 6 caneluri 90 grade 1/2 Carbură
€101.47 /unitate