Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55820 freza 6 caneluri 100 grade 1 inch Carbid | AD6YGK 4CKC2

KEO 55820 Freză 6 caneluri 100 grade 1 inch Carbid

În stoc
Articol: AD6YGK Model: 55820Crucea Ref: 4CKC2
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
€336.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1"
finalizareanecretate
Unghiul inclus100 grade
Materialcarbid
Număr de flauturi6
Lungime totală2.75 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)2.86
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.86
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55813 Freză 6 caneluri 100 grade 1/8 Carbură | AD6YGC 4CKA4 558131 / 8 "necretate1.25 "1 / 8 "-€32.21
KEO 55814 Freză 6 caneluri 100 grade 3/16 Carbură | AD6YGD 4CKA5 558143 / 16 "necretate1.375 "3 / 16 "-€34.34
KEO 55815 freza 6 caneluri 100 grade 1/4 carbură | AD6YGE 4CKA6 558151 / 4 "necretate1.5 "1 / 4 "-€46.85
KEO 55816 Freză 6 caneluri 100 grade 3/8 Carbură | AD6YGF 4CKA7 558163 / 8 "necretate1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€69.45
KEO 55817 freza 6 caneluri 100 grade 1/2 carbură | AD6YGG 4CKA8 558171 / 2 "necretate2"1 / 4 "1"€101.94
KEO 55818 Freză 6 caneluri 100 grade 5/8 Carbură | AD6YGH 4CKA9 558185 / 8 "necretate2.25 "3 / 8 "1"€143.74
KEO 55819 freza 6 caneluri 100 grade 3/4 carbură | AD6YGJ 4CKC1 558193 / 4 "necretate2.625 "1 / 2 "1.25 "€202.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55820 Freză 6 caneluri 100 grade 1 inch Carbid
€336.14 /unitate