Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 75084 Freză 10t 2-1/2 inch lungime 1/4 inch față | AG3TXY 33UX49

KEO 75084 Freză 10t 2-1/2 inch lungime 1/4 inch față

În stoc
Articol: AG3TXY Model: 75084Crucea Ref: 33UX49

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€163.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreza
Cutter Dia.1"
Lațimea feței1 / 4 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus45 grade
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Numărul de dinți10
Lungime totală2.5 "
CoadăDrept
Diametrul tijei.1 / 2 "
Tip dinteDrept
Tippotrivi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207706060

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lațimea fețeiUnghiul inclusLungime totalăDiametrul tijei.Preț
KEO 75086 Freză 10t 2-1/2 inch Lungime 7/16in Face | AG3TXZ 33UX50 750861"7 / 16 "60 grade2.5 "1 / 2 "€160.51
KEO 75114 Freză 10t 2-7/8 inch lungime 3/8 inch față | AG3TYA 33UX51 751141.375 "3 / 8 "45 grade2.875 "5 / 8 "€217.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 75084 Freză 10t 2-1/2 inch lungime 1/4 inch față
€163.85 /unitate