Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 76114 Freză Cobalt 10t Rh 3/8 inch Față | AG3TYT 33UX67

KEO 76114 Freză Cobalt 10t Rh 3/8 inch Față

În stoc
Articol: AG3TYT Model: 76114Crucea Ref: 33UX67

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€242.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreza
Cutter Dia.1.375 "
Lațimea feței3 / 8 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus45 grade
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialOțel cobalt
Număr de bucați1
Numărul de dinți10
Lungime totală2.875 "
CoadăDrept
Diametrul tijei.5 / 8 "
Tip dinteDrept
Tippotrivi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207706060

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lațimea fețeiUnghiul inclusNumărul de dințiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
KEO 76034 Freză Cobalt 6t Rh 1/8 inch Față | AG3TYJ 33UX59 760343 / 8 "1 / 8 "45 grade62.125 "3 / 8 "€122.67
KEO 76036 Freză Cobalt 8t Rh 3/16 inch Față | AG3TYK 33UX60 760363 / 8 "3 / 16 "60 grade82.125 "3 / 8 "€122.77
KEO 76044 Freză Cobalt 8t Rh 1/8 inch Față | AG3TYL 33UX61 760441 / 2 "1 / 8 "45 grade82.125 "3 / 8 "€135.48
KEO 76046 Freză Cobalt 8t Rh 7/32 inch Față | AG3TYM 33UX62 760461 / 2 "7 / 32 "60 grade82.125 "3 / 8 "€133.32
KEO 76064 Freză Cobalt 8t Rh 2-1/8 inch L | AG3TYN 33UX63 760643 / 4 "3 / 16 "45 grade82.125 "3 / 8 "€158.40
KEO 76066 Freză Cobalt 8t Rh 5/16 inch Față | AG3TYP 33UX64 760663 / 4 "5 / 16 "60 grade82.125 "3 / 8 "€156.67
KEO 76084 Freză Cobalt 10t Rh 1/4 inch Față | AG3TYQ 33UX65 760841"1 / 4 "45 grade102.5 "1 / 2 "€190.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 76114 Freză Cobalt 10t Rh 3/8 inch Față
€242.83 /unitate