Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERICK VALVE MA3P2 Supapă și plutitor cu braț reglabil | AD7CYK 4DMD6

KERICK VALVE Supapă plutitoare MA3P2 și plutitor cu braț reglabil

În stoc
Element: AD7CYK Model: MA3P2Crucea Ref: 4DMD6
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
€23.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă plutitoare și plutitor cu braț reglabil
Tip conexiuneMNPT
Materialul plutitorpolietilenă
Presiune maximă100 psi
Mărimea3 / 8 "
Debit supapă - Debit (1)1.3
Debit supapă - Debit (2)1.6
Debit supapă - Presiune (1)40
Debit supapă - Presiune (2)60
Materialul supapeiPVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune float (1-1 / 2 "x 4")
    • Lungime și dimensiune de montare (6-1 / 2 "x 1")

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaPreț
KERICK VALVE MA252 Supapă și plutitor cu braț reglabil | AD7CYE 4DMD1 MA252Tub1 / 4 "€23.46
KERICK VALVE MA052 Supapă cu plutitor și plutitor cu braț reglabil | AD7CYG 4DMD3 MA052MNPT1 / 2 "€23.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERICK VALVE Supapă plutitoare MA3P2 și plutitor cu braț reglabil
€23.51 /unitate