Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN 287-106 cântar de primăvară, 100g max. Cântărire, 1 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8EWK Model: 287-106
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
€119.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantar cu arc
Lățimea carcasei225mm
Diametru12mm
Citire digitală1g
Dimensiunea carcasei225 x 12.2 x 12.2 mm
Înălțimea carcasei12.2 mm
Lungimea carcasei12.2 mm
Lungime225 până la 330 mm
Diviziune1g
UMg
Capacitate de cântărire100g

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.039
Înălțimea navei (cm)1.7
Lungimea navei (cm)2.6
Lățimea navei (cm)23
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiviziunePreț
Cântar de primăvară KERN AND SOHN 287-100, 10g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8EWG 287-1000.1g€119.33
KERN AND SOHN 287-102 Cântar de primăvară, 20g Max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate | CE8EWH 287-1020.2g€119.33
KERN AND SOHN 287-104 Cântar de primăvară, 50g Max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8EWJ 287-1040.5g€119.33
Cântar de primăvară KERN AND SOHN 287-108, 500g Max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8EWL 287-1085g€119.33
KERN AND SOHN 287-110 Cântar de primăvară, 1000g Max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8EWM 287-11010g€133.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 287-106 cântar de primăvară, 100g max. Cântărire, 1 g Lizibilitate
€119.33 /unitate