KERN AND SOHN 326-39 Greutate de testare, 50 kg, oțel inoxidabil lustruit | CE8FPT

KERN AND SOHN 326-39 Greutate de testare, 50 kg, oțel inoxidabil lustruit

În stoc
Element: CE8FPT Model: 326-39

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,727.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTestați greutatea
Greutate nominală50kg
Clasa OIMLF1
Toleranță250mg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50
Înălțimea navei (cm)19.1
Lungimea navei (cm)15.8
Lățimea navei (cm)29.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cilindruluiValoare nominalaPreț
KERN AND SOHN 326-01 Greutate de testare, 6 x 6 mm Dimensiunea cilindrului, 1g Valoare nominală | CE8FNA 326-016 x 6 mm-€60.57
KERN AND SOHN 326-02 Greutate de testare, 6 x 10 mm Dimensiunea cilindrului, 2g Valoare nominală | CE8FNB 326-026 x 10 mm-€60.57
KERN AND SOHN 326-03 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 8 x 13.2 mm, Valoare nominală 5g | CE8FNF 326-038 x 13.2 mm-€63.85
KERN AND SOHN 326-04 Greutate de testare, 10 x 17.3 mm Dimensiunea cilindrului, 10 g Valoare nominală | CE8FNK 326-0410 x 17.3 mm-€65.49
KERN AND SOHN 326-05 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 13 x 22 mm, Valoare nominală 20g | CE8FNP 326-0513 x 22 mm-€68.76
KERN AND SOHN 326-06 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 18 x 29 mm, Valoare nominală 50g | CE8FNU 326-0618 x 29 mm-€83.50
KERN AND SOHN 326-07 Greutate de testare, dimensiune cilindrului 22 x 38 mm, valoare nominală 100 g | CE8FNY 326-0722 x 38 mm-€91.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 326-39 Greutate de testare, 50 kg, oțel inoxidabil lustruit
€7,727.64 /unitate