Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN 326-03 Greutate de testare, dimensiunea cilindrului 8 x 13.2 mm, valoare nominală de 5 g

În stoc
Element: CE8FNF Model: 326-03

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€63.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTestați greutatea
Dimensiunea cilindrului8 x 13.2 mm
Greutate nominală5g
Clasa OIMLF1
Toleranță0.16mg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.025
Înălțimea navei (cm)1.3
Lungimea navei (cm)0.8
Lățimea navei (cm)0.8
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cilindruluiValoare nominalaPreț
KERN AND SOHN 326-01 Greutate de testare, 6 x 6 mm Dimensiunea cilindrului, 1g Valoare nominală | CE8FNA 326-016 x 6 mm-€60.57
KERN AND SOHN 326-02 Greutate de testare, 6 x 10 mm Dimensiunea cilindrului, 2g Valoare nominală | CE8FNB 326-026 x 10 mm-€60.57
KERN AND SOHN 326-04 Greutate de testare, 10 x 17.3 mm Dimensiunea cilindrului, 10 g Valoare nominală | CE8FNK 326-0410 x 17.3 mm-€65.49
KERN AND SOHN 326-05 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 13 x 22 mm, Valoare nominală 20g | CE8FNP 326-0513 x 22 mm-€68.76
KERN AND SOHN 326-06 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 18 x 29 mm, Valoare nominală 50g | CE8FNU 326-0618 x 29 mm-€83.50
KERN AND SOHN 326-07 Greutate de testare, dimensiune cilindrului 22 x 38 mm, valoare nominală 100 g | CE8FNY 326-0722 x 38 mm-€91.68
KERN AND SOHN 326-08 Greutate de testare, 28 x 47 mm Dimensiunea cilindrului, 200 g Valoare nominală | CE8FPC 326-0828 x 47 mm-€101.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 326-03 Greutate de testare, dimensiunea cilindrului 8 x 13.2 mm, valoare nominală de 5 g
€63.85 /unitate