KERN AND SOHN 327-151 Test Weight, 136 x 217mm Cylinder Dimension, 20Kg Nominal Value | CE8FQK

KERN AND SOHN 327-151 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 136 x 217 mm, Valoare nominală 20Kg

În stoc
Element: CE8FQK Model: 327-151

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,783.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTestați greutatea
Dimensiunea cilindrului136 x 217 mm
Greutate nominală20kg
Clasa OIMLF1
Toleranță100mg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20
Înălțimea navei (cm)21.7
Lungimea navei (cm)13.7
Lățimea navei (cm)13.7
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cilindruluiValoare nominalaPreț
KERN AND SOHN 327-01 Greutate de testare, 6 x 6 mm Dimensiunea cilindrului, 1g Valoare nominală | CE8FPU 327-016 x 6 mm-€63.85
KERN AND SOHN 327-02 Greutate de testare, 6 x 11 mm Dimensiunea cilindrului, 2g Valoare nominală | CE8FPV 327-026 x 11 mm-€63.85
KERN AND SOHN 327-03 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 8 x 16.5 mm, Valoare nominală 5g | CE8FPW 327-038 x 16.5 mm-€65.49
KERN AND SOHN 327-04 Greutate de testare, dimensiune cilindrului 10 x 19 mm, valoare nominală 10 g | CE8FPX 327-0410 x 19 mm-€72.04
KERN AND SOHN 327-05 Greutate de testare, 13 x 23.5 mm Dimensiunea cilindrului, 20 g Valoare nominală | CE8FPY 327-0513 x 23.5 mm-€81.86
KERN AND SOHN 327-06 Greutate de testare, 18 x 29.5 mm Dimensiunea cilindrului, 50 g Valoare nominală | CE8FPZ 327-0618 x 29.5 mm-€94.96
KERN AND SOHN 327-07 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 22 x 39 mm, Valoare nominală 100g | CE8FQA 327-0722 x 39 mm-€103.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 327-151 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 136 x 217 mm, Valoare nominală 20Kg
€2,783.27 /unitate