Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 607LTR 1/2x1/4 Cot de reducere cu rază lungă 90 C x C | AB3WHK 1VMB2

NIBCO 607LTR 1/2x1/4 Cot de reducere cu rază lungă 90 C x C

În stoc
Articol: AB3WHK Model: 607LTR 1/2x1/4Ref încrucișat: 1VMB2
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
€17.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de reducere cu rază lungă, 90 de grade
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă722 psi@100 grade F
În afara Dia.5 / 8 "x 3 / 8"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "x 1 / 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 607LTR 1/2x1/4 Cot de reducere cu rază lungă 90 C x C
€17.22 /unitate