Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN 346-06 Greutate de testare, 5 kg, oțel inoxidabil | CE8GAY

KERN AND SOHN 346-06 Greutate de testare, 5 kg, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CE8GAY Model: 346-06
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
€744.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTestați greutatea
Greutate nominală5kg
Clasa OIMLM1
Toleranță250mg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5
Înălțimea navei (cm)9.6
Lungimea navei (cm)6.8
Lățimea navei (cm)14.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelToleranță (OIML)Preț
KERN AND SOHN 346-07 Greutate de testare, 10 kg, oțel inoxidabil | CE8GBB 346-07-€965.96
KERN AND SOHN 346-08 Greutate de testare, 20 kg, oțel inoxidabil | CE8GBD 346-081g€1,342.52
KERN AND SOHN 346-09 Greutate de testare, 50 kg, oțel inoxidabil | CE8GBF 346-092.5g€3,421.77
KERN AND SOHN 346-81 Greutate de testare, 100 kg, Fontă lăcuită | CE8GBM 346-815g€3,143.45
KERN AND SOHN 346-82 Greutate de testare, 200 kg, Fontă lăcuită | CE8GBN 346-8210g€4,797.03
KERN AND SOHN 346-83 Greutate de testare, 500 kg, Fontă lăcuită | CE8 GBP 346-8325g€8,693.60
KERN AND SOHN 346-84 Greutate de testare, 1000Kg, Fontă lăcuită | CE8GBQ 346-8450g€12,360.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 346-06 Greutate de testare, 5 kg, oțel inoxidabil
€744.94 /unitate