Produs disponibil pentru livrare plată.Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€1,244.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Scala de echilibru
Timp de reîncărcare a bateriei
Ore 10.
Lățimea carcasei
180mm
Dimensiunea cifrei
18mm
Afișaj Tip
LCD
Dimensiunea carcasei
180 x 310 x 85 mm
Înălțimea carcasei
85 mm
Lungimea carcasei
310 mm
Tensiune de intrare
100 până la 240V
Liniaritatea
+/- 0.3g
Max. Umiditatea mediului ambiant
80%
Max. Temperatura ambientală.
40 grade C
Min. Temperatura ambientală.
10 grade C
Alimentare electrică
Adaptor
Diviziune
0.1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară
160 x 200 mm
reproductibilitatea
0.1g
Timpul de stabilire
3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)
100mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)
1g
UM
ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, la
Capacitate de cântărire
24000g
Materialul plăcii de cântărire
Oţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire
200 mm
Lățimea suprafeței de cântărire
160 mm
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
4.8
Înălțimea navei (cm)
22
Lungimea navei (cm)
34
Lățimea navei (cm)
40
Tara natala
DE
Variante de produs
Produs
Model
Tensiune de intrare
Liniaritatea
Timpul de stabilire
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)