Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de testare KERN AND SOHN AHMO D03, tip D/DC, interval de duritate 630 x 40 HL | CE8HGY

KERN AND SOHN Bloc de testare AHMO D03, tip D/DC, interval de duritate 630 x 40 HL

În stoc
Element: CE8HGY Model: AHMO D03
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
€298.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de testare a calibrării
Lățimea carcasei90mm
Duritate630 ? 40 HL
Dimensiunea carcasei90 x 90 x 52 mm
Înălțimea carcasei52 mm
Lungimea carcasei90 mm
TipD/DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.71
Înălțimea navei (cm)5.2
Lungimea navei (cm)9
Lățimea navei (cm)9
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDuritatePreț
Bloc de testare KERN AND SOHN AHMO D02, tip D/DC, interval de duritate 790 x 40 HL | CE8HGX AHMO D02790 ? 40 HL€298.34
Bloc de testare KERN AND SOHN AHMO D04, tip D/DC, interval de duritate 530 x 40 HL | CE8HGZ AHMO D04530 ? 40 HL€298.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Bloc de testare AHMO D03, tip D/DC, interval de duritate 630 x 40 HL
€298.34 /unitate