Balanță analitică KERN AND SOHN ALJ 160-4AM, 160g Max. Cântărire, 0.0001g Lizibilitate | CE8HHK

KERN AND SOHN Balanță analitică ALJ 160-4AM, 160g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8HHK Model: ALJ 160-4AM

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,390.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Clasa de calibrareI
Valoarea de calibrare0.001g
Lățimea carcasei210mm
Dimensiunea cifrei15mm
Citire digitală0.1mg
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei210 x 340 x 330 mm
Înălțimea carcasei330 mm
Lungimea carcasei340 mm
Material carcasăPlastic
Liniaritatea+/- 0.0003g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Greutate minimă0.01g
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.0001 g, 0.1 mg
reproductibilitatea0.0001g
Timpul de stabilire4 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10mg
UMct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Capacitate de cântărire160g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire80 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)61.5
Lungimea navei (cm)51.5
Lățimea navei (cm)40
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaDiviziuneTimpul de stabilirePreț
Balanță analitică KERN AND SOHN ALJ 160-4A, 160g Max. Cântărire, 0.0001g Lizibilitate | CE8HHJ ALJ 160-4A+/- 0.0003g0.0001 g, 0.1 mg4 sec.€2,324.85
Balanță analitică KERN AND SOHN ALJ 200-5DA, 82 și 220 g max. Cântărire, 0.00001 și 0.0001 g Lizibilitate | CE8HHL ALJ 200-5DA+/-0.0001, 0.0002 g0.00001, 0.0001 g, 0.01/0.1 mg10, 6 sec.€3,683.72
Balanță analitică KERN AND SOHN ALJ 250-4A, 250g Max. Cântărire, 0.0001g Lizibilitate | CE8HHM ALJ 250-4A+/- 0.0003g0.0001 g, 0.1 mg4 sec.€2,373.96
Balanță analitică KERN AND SOHN ALJ 250-4AM, 250g Max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate | CE8HHN ALJ 250-4AM+/- 0.0003g0.0001 g, 0.1 mg4 sec.€2,439.44
Balanță analitică KERN AND SOHN ALJ 310-4A, 310g Max. Cântărire, 0.0001g Lizibilitate | CE8HHP ALJ 310-4A+/- 0.0003g0.0001 g, 0.1 mg4 sec.€2,455.82
Balanță analitică KERN AND SOHN ALJ 500-4A, 510g Max. Cântărire, 0.0001g Lizibilitate | CE8HHQ ALJ 500-4A+/- 0.0004g0.0001 g, 0.1 mg4 sec.€3,683.72
Balanță analitică KERN AND SOHN ALJ 210-5A, 210g Max. Cântărire, 0.00001g Lizibilitate | CJ7ACJ ALJ 210-5A+/- 0.0001g0.00001g6 sec.€5,402.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță analitică ALJ 160-4AM, 160g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate
€2,390.33 /unitate