Cantar de podea KERN AND SOHN BFB 1T-4SNM, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8HKB

KERN AND SOHN Cantar de podea BFB 1T-4SNM, 1500Kg Max. Cântărire, 500 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8HKB Model: BFB 1T-4SNM

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,259.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar de podea
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.5Kg
Dimensiunea cifrei52mm
Citire digitală500g
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-1.5 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Sarcina minimă10000g
Greutate minimă10Kg
Adâncimea platformei85 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune500g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară1000 x 1000 mm
reproductibilitatea0.5Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg
Capacitate de cântărire1500kg
Materialul plăcii de cântărireOțel acoperit cu pulbere
Dimensiunile platformei de cântărire1000 x 1000 x 85 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire1000 mm
Lățimea suprafeței de cântărire1000 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.7703
Înălțimea navei (cm)34.44
Lungimea navei (cm)106.81
Lățimea navei (cm)110.8
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea suprafeței de cântărireValoarea de calibrareLiniaritateaLățimea suprafeței de cântărireGreutate minimăAdâncimea platformeiDiviziuneDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăPreț
Cantar de podea KERN AND SOHN BFB 1T-4NM, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8HKA BFB 1T-4NM1250 mm0.5Kg+/-1.5 kg1500 mm10Kg85 mm500g1500 x 1250 mm€3,127.08
Cantar de podea KERN AND SOHN BFB 3T1LM, 3000Kg Max. Cântărire, 1000g Lizibilitate | CE8HKC BFB 3T1LM1500 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg80 mm1000g1500 x 1500 mm€3,601.87
Cantar de podea KERN AND SOHN BFB 3T-3NM, 3000Kg Max. Cântărire, 1000g Lizibilitate | CE8HKD BFB 3T-3NM1250 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg85 mm1000g1500 x 1250 mm€3,127.08
Cantar de podea KERN AND SOHN BFB 600K-1NM, 600Kg Max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8HKE BFB 600K-1NM1250 mm0.2Kg+/-0.4 kg1500 mm4Kg85 mm200g1500 x 1250 mm€3,127.08
Cantar de podea KERN AND SOHN BFB 600K-1SNM, 600Kg Max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8HKF BFB 600K-1SNM1000 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm4Kg85 mm200g1000 x 1000 mm€2,259.35
Cantar de podea KERN AND SOHN BFB 6T-3M, 6000Kg Max. Cântărire, 2000g Lizibilitate | CE8HKG BFB 6T-3M1500 mm2Kg+/-2 kg1500 mm40Kg130 mm-1500 x 1500 mm€4,256.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de podea BFB 1T-4SNM, 1500Kg Max. Cântărire, 500 g Lizibilitate
€2,259.35 /unitate