A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , Adâncime: 49-1/4 " , Înălțime: 52.625 " , Finisajul carcasei: Poliester epoxidic copt gri , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Diametru intrare: 29 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 250 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Tip motor: Trei faze , Înălțimea ieșirii: 29 " , Lățimea ieșirii: 21.25 " , Faza: 3 , Rotație: CW , Diametru arbore: 1-7/16 " , Tip: Transmisia cu curea înclinată înapoi cu pachetul de acționare , Voltaj: 230/460 , Diametrul roții: 27 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 9.75 " , latime: 46.75 "
Suflantă de 27 inch
Suflantele Dayton înclinate înapoi sunt ideale pentru circulația aerului în restaurante, sisteme de evacuare de laborator și aplicații de ventilație industrială. Aceste suflante au carcasă din oțel cu finisaj epoxidic din poliester coapte gri pentru rezistență la coroziune, rezistență și durabilitate. Au un motor trifazat și o roată de oțel cu diametrul de 27 inci, înclinată înapoi, pentru a preveni suprasarcina la orice rpm, cai putere sau presiune statică aplicată sistemului. Designul lor de transmisie prin curea oferă flexibilitate în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu transmisie prin curea, înclinată înapoi, disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 855 și 1470 rpm.