DAYTON 7H187 Suflantă 27 in | AF3KTD

DAYTON 7H187 Suflant 27 in

În stoc
Element: AF3KTD Model: 7H187

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,044.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1470
CFM @ 0.250-In. SP14,315
CFM @ 0.500-In. SP14,089
CFM @ 0.750-In. SP13,864
CFM @ 1.000-In. SP13,639
CFM @ 1.500-In. SP13,186
CFM @ 2.000-In. SP12,725
CFM @ 2.500-In. SP12,251
CFM @ 3.000-In. SP11,757
CFM @ 3.500-In. SP11,234
CFM @ 4.000-In. SP10,670
dBA @ 5 Picioare79
Adâncime49-1/4 "
Amplificatori de încărcare completă24.6/12.3
Înălţime52.625 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.29 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP10.00
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor215T
CP motor10
RPM motor1760
Tipul motoruluiTrei faze
Înălțimea de ieșire29 "
Lățime de ieșire21.25 "
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-7/16 "
TipTransmisia cu curea înclinată înapoi cu pachetul de acționare
Voltaj230/460
Diametrul roților27 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții9.75 "
Lăţime46.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 323.5833
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 2.500-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 PicioareAmplificatori de încărcare completăMax. BHPCadru motorPreț
DAYTON 7H183 Suflantă 27 in | AF3KRZ 7H183-8558070-676.0/3.01.99145T€11,315.27
DAYTON 7H184 Suflantă 27 in | AF3KTA 7H18454219809355-708.4/4.23.00182T€11,633.59
DAYTON 7H185 Suflant 27 in | AF3KTB 7H1858406116011,188-7413.0/6.54.98184T€11,877.60
DAYTON 7H186 Suflantă 27 in | AF3KTC 7H18610,526132512,85685147719.2/9.67.42213T€12,573.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H187 Suflant 27 in
€13,044.65 /unitate