DAYTON 7H183 Suflantă 27 in | AF3KRZ

DAYTON 7H183 Suflant 27 in

În stoc
Articol: AF3KRZ Model: 7H183

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,315.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă855
CFM @ 0.250-In. SP8070
CFM @ 0.500-In. SP7681
CFM @ 0.750-In. SP7283
CFM @ 1.000-In. SP6864
CFM @ 1.500-In. SP5893
dBA @ 5 Picioare67
Adâncime49-1/4 "
Amplificatori de încărcare completă6.0/3.0
Înălţime52.625 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.29 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP1.99
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor145T
CP motor2
RPM motor1740
Tipul motoruluiTrei faze
Înălțimea de ieșire29 "
Lățime de ieșire21.25 "
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-7/16 "
TipTransmisia cu curea înclinată înapoi cu pachetul de acționare
Voltaj230/460
Diametrul roților27 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții9.75 "
Lăţime46.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 275.6083
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 2.500-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 PicioareAmplificatori de încărcare completăMax. BHPCadru motorPreț
DAYTON 7H184 Suflantă 27 in | AF3KTA 7H18454219809355-708.4/4.23.00182T€11,633.59
DAYTON 7H185 Suflant 27 in | AF3KTB 7H1858406116011,188-7413.0/6.54.98184T€11,877.60
DAYTON 7H186 Suflantă 27 in | AF3KTC 7H18610,526132512,85685147719.2/9.67.42213T€12,573.36
DAYTON 7H187 Suflantă 27 in | AF3KTD 7H18712,251147014,31510,6707924.6/12.310.00215T€13,044.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H183 Suflant 27 in
€11,315.27 /unitate