Cantar de podea KERN AND SOHN BIC 3T-3L, 1500 Si 3000Kg Max. Cântărire, 500 și 1000 g Lizibilitate | CE8HLP

KERN AND SOHN Cantar de podea BIC 3T-3L, 1500 Si 3000Kg Max. Cântărire, citire de 500 și 1000 g

În stoc
Element: CE8HLP Model: BIC 3T-3L

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,619.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar de podea
Baterie4 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 60.
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-1.5, 3Kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Actual0.3A
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Adâncimea platformei108 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.5 / 1kg
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară1500 x 1500 mm
reproductibilitatea0.5, 1 kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg, lb
Capacitate de cântărire1500 / 3000kg
Materialul plăcii de cântărireOțel acoperit cu pulbere
Dimensiunile platformei de cântărire1500 x 1500 x 108 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire1500 mm
Lățimea suprafeței de cântărire1500 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.802
Înălțimea navei (cm)26.45
Lungimea navei (cm)154.72
Lățimea navei (cm)154.72
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
Cantar de podea KERN AND SOHN BIC 1T-4, 600 Si 1500Kg Max. Cântărire, 200 și 500 g Lizibilitate | CE8HLL BIC 1T-4+/-0.6, 1.5Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,128.38
Cantar de podea KERN AND SOHN BIC 1T-4S, 600 Si 1500Kg Max. Cântărire, 200 și 500 g Lizibilitate | CE8HLM BIC 1T-4S+/-0.6, 1.5Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€1,506.23
Cantar de podea KERN AND SOHN BIC 3T-3, 1500 Si 3000Kg Max. Cântărire, 500 și 1000 g Lizibilitate | CE8HLN BIC 3T-3+/-1.5, 3Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,128.38
Cantar de podea KERN AND SOHN BIC 600K-1, 300 si 600 kg max. Cântărire, 100 și 200 g Lizibilitate | CE8HLQ BIC 600K-1+/-0.3, 0.6Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,193.86
Cantar de podea KERN AND SOHN BIC 600K-1S, 300 Si 600Kg Max. Cântărire, 100 și 200 g Lizibilitate | CE8HLR BIC 600K-1S+/-0.3, 0.6Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€1,506.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de podea BIC 3T-3L, 1500 Si 3000Kg Max. Cântărire, citire de 500 și 1000 g
€2,619.54 /unitate