Cantar de podea KERN AND SOHN BIC 1T-4S, 600 Si 1500Kg Max. Cântărire, 200 și 500 g Lizibilitate | CE8HLM

KERN AND SOHN Cantar de podea BIC 1T-4S, 600 Si 1500Kg Max. Cântărire, citire 200 și 500 g

În stoc
Element: CE8HLM Model: BIC 1T-4S

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,506.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar de podea
Baterie4 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 60.
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.6, 1.5Kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Actual0.3A
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Adâncimea platformei108 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.2 / 0.5kg
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară1000 x 1000 mm
reproductibilitatea0.2, 0.5 kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg, lb
Capacitate de cântărire600 / 1500kg
Materialul plăcii de cântărireOțel acoperit cu pulbere
Dimensiunile platformei de cântărire1000 x 1000 x 108 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire1000 mm
Lățimea suprafeței de cântărire1000 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 95
Înălțimea navei (cm)26
Lungimea navei (cm)105
Lățimea navei (cm)105
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
Cantar de podea KERN AND SOHN BIC 1T-4, 600 Si 1500Kg Max. Cântărire, 200 și 500 g Lizibilitate | CE8HLL BIC 1T-4+/-0.6, 1.5Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,128.38
Cantar de podea KERN AND SOHN BIC 3T-3, 1500 Si 3000Kg Max. Cântărire, 500 și 1000 g Lizibilitate | CE8HLN BIC 3T-3+/-1.5, 3Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,128.38
Cantar de podea KERN AND SOHN BIC 3T-3L, 1500 Si 3000Kg Max. Cântărire, 500 și 1000 g Lizibilitate | CE8HLP BIC 3T-3L+/-1.5, 3Kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm€2,619.54
Cantar de podea KERN AND SOHN BIC 600K-1, 300 si 600 kg max. Cântărire, 100 și 200 g Lizibilitate | CE8HLQ BIC 600K-1+/-0.3, 0.6Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€2,193.86
Cantar de podea KERN AND SOHN BIC 600K-1S, 300 Si 600Kg Max. Cântărire, 100 și 200 g Lizibilitate | CE8HLR BIC 600K-1S+/-0.3, 0.6Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€1,506.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de podea BIC 1T-4S, 600 Si 1500Kg Max. Cântărire, citire 200 și 500 g
€1,506.23 /unitate