Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Celulă de sarcină KERN AND SOHN CB 250-3P1, 250Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HNJ

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CB 250-3P1, 250 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gamă

În stoc
Element: CE8HNJ Model: CB 250-3P1
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
€165.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.65 grade C
Min. Temperatura ambientală.-35 grade C
Greutate nominală250kg
Capacitate de cântărire250kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.946
Înălțimea navei (cm)4.5
Lungimea navei (cm)11.5
Lățimea navei (cm)22.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CB 100-3P1, 100Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8HNB CB 100-3P1100kg€165.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CB 250-3P1, 250 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gamă
€165.90 /unitate