Cântar de numărat KERN AND SOHN CCS 150K0.01L, Cântar de referință de 3 kg, interval de cântărire, 0.005 kg de citire | CE8HPC

KERN AND SOHN Cântar de numărare CCS 150K0.01L, Cântar de referință de 3 kg, interval de cântărire, citire de 0.005 kg

În stoc
Element: CE8HPC Model: CCS 150K0.01L

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,768.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de numărare
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Dimensiunea cifrei20mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.00005 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Interval de măsurare3kg
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
Adâncimea platformei142 mm
Alimentare electricăAdaptor
Gama de cântărire a cântarului150Kg
Diviziune0.01g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară650 x 500 mm
Interval de cântărire al cântarului de referință3Kg
reproductibilitatea0.00002Kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)50mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)500mg
UMKg, lb
Capacitate de cântărire150kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire650 x 500 x 142 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire500mm
Lățimea suprafeței de cântărire650 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19
Înălțimea navei (cm)23.5
Lungimea navei (cm)8
Lățimea navei (cm)55
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelUMLiniaritateaAdâncimea platformeiMaterialul plăcii de cântărireDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireGama de cântărire a cântaruluiPreț
Cântar de numărare KERN AND SOHN CCS 10K-6, interval de cântărire cântar de referință de 0.3 kg, citire de 0.0005 kg | CE8HPA CCS 10K-6g+/-0.000005 kg110mmOţel inoxidabil300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm15Kg€1,211.54
Cântar de numărare KERN AND SOHN CCS 150K0.01, Cântar de referință de 3 kg, interval de cântărire, 0.005 kg de citire | CE8HPB CCS 150K0.01Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmOţel inoxidabil500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg€1,391.63
KERN AND SOHN CCS 150K0.1. Cântar de numărare, 6 kg Cântare de referință Interval de cântărire, 0.005 kg Lizibilitate | CE8HPD CCS 150K0.1.Kg, lb+/-0.0006 kg137 mmOţel inoxidabil500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg€1,244.28
Cantar de numarare KERN AND SOHN CCS 150K0.1L, gama de cantarire cantar de referinta de 6 kg, citire de 0.005 kg | CE8HPE CCS 150K0.1LKg, lb+/-0.05 kg142 mmOţel inoxidabil650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg€1,792.75
Cântar de numărare KERN AND SOHN CCS 1T-1L, interval de cântărire cântar de referință de 6 kg, citire de 0.5 kg | CE8HPG CCS 1T-1LKg, lb+/-0.0005 kg80 mmMetal acoperit1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm1500Kg€4,502.34
Cântar de numărare KERN AND SOHN CCS 1T-1U, interval de cântărire cântar de referință de 6 kg, citire de 0.5 kg | CE8HPH CCS 1T-1UKg, lb+/-0.0005 kg90 mmMetal acoperit840 x 1190 x 90 mm1190 mm840 mm1500Kg€2,930.61
Cântar de numărare KERN AND SOHN CCS 300K0.01, Cântar de referință de 3 kg, interval de cântărire, 0.01 kg de citire | CE8HPL CCS 300K0.01Kg, lb+/-0.00005 kg142 mmOţel inoxidabil650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg€1,915.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cântar de numărare CCS 150K0.01L, Cântar de referință de 3 kg, interval de cântărire, citire de 0.005 kg
€1,768.19 /unitate