Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL LSZ7A1A Cap întrerupător de limită Wobble Stick F/lsa1a | AB6BKL 20Y060

HONEYWELL LSZ7A1A Cap întrerupător de limită Wobble Stick F/lsa1a

În stoc
Articol: AB6BKL Model: LSZ7A1ACrucea Ref: 20Y060
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
€404.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatoruluiNespecificat
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiWobble Stick
amperi10
Formular de contact1NO / 1NC
IP Rating-ulNu a fost votat
MişcareCW sau CCW
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 4X, 6, 6P
Forța de operare4.00 in.-lb.
VoiajPrecursă 15 grade max., Supracursă 60 grade min, Cursare diferențială 5 grade max.
Voltaj600VAC / 250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.Lungimea actuatoruluiamperiVoiajVoltajFormular de contactIP Rating-ulMişcarePreț
HONEYWELL 208LS1 Plugin întrerupător de limită Wobbleflex Cable Spdt | AA3REV 11T724 208LS1-20 grade până la 160 grade F5.5 "10Preplată 1.125 "max.120 până la 480/115 până la 550 VAC / VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakNu a fost votatPre-călătorie (PT) 1.125 max:€589.97
HONEYWELL 208LS152 Plugin întrerupător de limită Wobble Coil Spring Spdt | AA3REX 11T726 208LS152-20 grade până la 160 grade F5.5 "10Preplată 1.125 "max.120 până la 480/115 până la 550 VAC / VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakNu a fost votatPre-călătorie (PT) 1.125 max:€785.25
HONEYWELL BZV6-2RN18 Flanșă etanșată Wobblecoil Spdt | AA4LWM 12U169 BZV6-2RN18-25 grade până la 160 grade F4.29 "15A / 2A inductiv, 0.5A / 0.25A rezistivPrecalatorie 15 grade max.125 până la 600/125 până la 250 VAC / VDC1NC / 1NO, SPDT, Momentary, Contacte de argint66Înainte de călătorie (PT) 15 grade max€341.85
HONEYWELL LSZ1JGA Cap întrerupător de limită Wobble Stick Top | AB6BJT 20Y042 LSZ1JGA10 de grade până la 200 de grade F5.5 "NU SE APLICĂPretravel 1 "600VAC / 250VDCNU SE APLICĂNu a fost votatCW și CCW€330.73
HONEYWELL LSZ1KHC Cap întrerupător de limită Wobble Stick | AB6BJV 20Y045 LSZ1KHC10 de grade până la 200 de grade F5.5 "NU SE APLICĂPretravel 2 "600VAC / 250VDCNU SE APLICĂNu a fost votatCW și CCW€360.63
HONEYWELL LSZ7M6D Cap întrerupător de limită Wobble Stick F/lsm6d | AB6BKP 20Y064 LSZ7M6D-Nespecificat10Precurse 18 grade max., supracurgere 57 grade min., cursă diferențială 10 grade max.600VAC / 250VDC2NO / 2NCNu a fost votatCW și CCW€533.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL LSZ7A1A Cap întrerupător de limită Wobble Stick F/lsa1a
€404.93 /unitate