HONEYWELL Capul întrerupătorului de limită al actuatorului Wobble Stick


Filtru
Locația actuatorului: Top , Stil actuator: Wobble Stick
StilModelTemperatura de operare.Lungimea actuatoruluiamperiVoiajVoltajFormular de contactIP Rating-ulMişcarePreț (ex. TVA)
A
LSZ7M6D
-Nespecificat10Precurse 18 grade max., supracurgere 57 grade min., cursă diferențială 10 grade max.600VAC / 250VDC2NO / 2NCNu a fost votatCW și CCW€533.21
B
LSZ7A1A
-Nespecificat10Precursă 15 grade max., Supracursă 60 grade min, Cursare diferențială 5 grade max.600VAC / 250VDC1NO / 1NCNu a fost votatCW sau CCW€404.92
C
208LS1
-20 grade până la 160 grade F5.5 "10Preplată 1.125 "max.120 până la 480/115 până la 550 VAC / VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakNu a fost votatPre-călătorie (PT) 1.125 max:€589.97
D
208LS152
-20 grade până la 160 grade F5.5 "10Preplată 1.125 "max.120 până la 480/115 până la 550 VAC / VDC1NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double BreakNu a fost votatPre-călătorie (PT) 1.125 max:€785.25
E
BZV6-2RN18
-25 grade până la 160 grade F4.29 "15A / 2A inductiv, 0.5A / 0.25A rezistivPrecalatorie 15 grade max.125 până la 600/125 până la 250 VAC / VDC1NC / 1NO, SPDT, Momentary, Contacte de argint66Înainte de călătorie (PT) 15 grade max€341.84
F
LSZ1JGA
10 de grade până la 200 de grade F5.5 "NU SE APLICĂPretravel 1 "600VAC / 250VDCNU SE APLICĂNu a fost votatCW și CCW€330.73
G
LSZ1KHC
10 de grade până la 200 de grade F5.5 "NU SE APLICĂPretravel 2 "600VAC / 250VDCNU SE APLICĂNu a fost votatCW și CCW€360.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?