€360.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Capul comutatorului de limită
Lungimea actuatorului
5.5 "
Locația actuatorului
Top
Stilul actuatorului
Wobble Stick
amperi
NU SE APLICĂ
Formular de contact
NU SE APLICĂ
IP Rating-ul
Nu a fost votat
Mişcare
CW și CCW
NEMA Rating-ul
1, 3, 4, 4X, 6, 6P
Forța de operare
0.44 lb
Temperatura de operare.
10 de grade până la 200 de grade F
Voiaj
Pretravel 2 "
Voltaj
600VAC / 250VDC
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.1912
Înălțimea navei (cm)
15.24
Lungimea navei (cm)
6.1
Lățimea navei (cm)
4.83
Codul HS
8536509055
Tara natala
US
Detalii produs:
Caracteristici speciale: Cap de arc elicoidal HDLS de înlocuire cu actuator