Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 300-0Y4, 300g max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gama | CJ6ZNR

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 300-0Y4, 300 g max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gamă

În stoc
Articol: CJ6ZNR Model: CP 300-0Y4
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
€80.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Min. Temperatura ambientală.-20 grade C
Înălțimea platformei120mm
Lățimea peronului120 mm
Capacitate de cântărire300g
Dimensiunile platformei de cântărire120 x 120 x 0 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.095
Înălțimea navei (cm)3.5
Lungimea navei (cm)5
Lățimea navei (cm)12
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 1500-0Y4, 1.5 kg max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gama | CJ6ZNL CP 1500-0Y41.5kg€80.04
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 3000-0Y4, 3Kg max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gama | CJ6ZNQ CP 3000-0Y43kg€80.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 300-0Y4, 300 g max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gamă
€80.04 /unitate