Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 5-2Y1, 5 kg max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gama | CJ6ZPA

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 5-2Y1, 5 kg max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gamă

În stoc
Articol: CJ6ZPA Model: CP 5-2Y1
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
€48.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Min. Temperatura ambientală.-20 grade C
Înălțimea platformei350 mm
Lățimea peronului250 mm
Capacitate de cântărire5kg
Dimensiunile platformei de cântărire250 x 350 x 0 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.095
Înălțimea navei (cm)3.5
Lungimea navei (cm)5
Lățimea navei (cm)12
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 10-2Y1, 10 kg max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gama | CJ6ZNK CP 10-2Y110kg€48.02
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 15-2Y1, 15 kg max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gama | CJ6ZNN CP 15-2Y115kg€48.02
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 20-2Y1, 20Kg max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gama | CJ6ZNP CP 20-2Y120kg€48.02
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 30-2Y1, 30 kg max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gama | CJ6ZNT CP 30-2Y130kg€48.02
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 3-2Y1, 3 kg max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gama | CJ6ZNW CP 3-2Y13kg€48.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 5-2Y1, 5 kg max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gamă
€48.02 /unitate