Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN CR 10000-1Q1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 10000Kg max. Cântărire, oțel inoxidabil | CE8HZH

KERN AND SOHN CR 10000-1Q1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 10000 kg max. Cântărire, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CE8HZH Model: CR 10000-1Q1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€414.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.70 grade C
Min. Temperatura ambientală.-50 grade C
Greutate nominală10000 kg / 100 kN
Capacitate de cântărire10000kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.212
Înălțimea navei (cm)6
Lungimea navei (cm)15.5
Lățimea navei (cm)25
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
KERN AND SOHN CR 20000-1Q1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 20000Kg max. Cântărire, oțel inoxidabil | CE8HZL CR 20000-1Q120000Kg€814.97
KERN AND SOHN CR 2500-1Q1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 2500Kg max. Cântărire, oțel inoxidabil | CE8HZN CR 2500-1Q12500Kg€414.76
KERN AND SOHN CR 30000-1Q1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 30000Kg max. Cântărire, oțel inoxidabil | CE8HZQ CR 30000-1Q130000Kg€814.97
KERN AND SOHN CR 5000-1Q1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 5000 kg max. Cântărire, oțel inoxidabil | CE8HZR CR 5000-1Q15000kg€414.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN CR 10000-1Q1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 10000 kg max. Cântărire, oțel inoxidabil
€414.76 /unitate