Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN CR 130-3P1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 130Kg max. Cântărire, oțel inoxidabil | CE8HZK

KERN AND SOHN CR 130-3P1 Celulă de cântărire/măsurare forță, 130 kg max. Cântărire, oțel inoxidabil

În stoc
Element: CE8HZK Model: CR 130-3P1
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
€1,426.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.70 grade C
Min. Temperatura ambientală.-50 grade C
Greutate nominală130 kg / 1.3 kN
Capacitate de cântărire130kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.598
Înălțimea navei (cm)6
Lungimea navei (cm)18
Lățimea navei (cm)22
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
KERN AND SOHN CR 1000-3P1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 1000Kg max. Cântărire, oțel inoxidabil | CE8HZJ CR 1000-3P11000kg€1,251.56
KERN AND SOHN CR 2000-3P1 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 2000Kg max. Cântărire, oțel inoxidabil | CE8HZM CR 2000-3P12000kg€1,251.56
KERN AND SOHN CR 250-3P1 Celulă de cântărire/măsurare forță, 250 kg max. Cântărire, oțel inoxidabil | CE8HZP CR 250-3P1250kg€1,295.22
KERN AND SOHN CR 500-3P1 Celulă de cântărire/măsurare forță, 500 kg max. Cântărire, oțel inoxidabil | CE8HZT CR 500-3P1500kg€1,251.56
KERN AND SOHN CR 60-3P1 Celulă de cântărire/măsurare forță, 60 kg max. Cântărire, oțel inoxidabil | CE8HZU CR 60-3P160kg€1,353.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN CR 130-3P1 Celulă de cântărire/măsurare forță, 130 kg max. Cântărire, oțel inoxidabil
€1,426.19 /unitate