Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN CS 2000-3P2 Celulă de cântărire/măsurare forțe, 2000Kg max. Cântărire | CE8JAM

KERN AND SOHN CS 2000-3P2 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 2000Kg max. Cântărire

În stoc
Articol: CE8JAM Model: CS 2000-3P2

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€494.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.65 grade C
Min. Temperatura ambientală.-35 grade C
Greutate nominală2000 kg / 20 kN
Capacitate de cântărire2000kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.703
Înălțimea navei (cm)6
Lungimea navei (cm)17
Lățimea navei (cm)20.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
KERN AND SOHN CS 1000-3P2 Celulă de cântărire/măsurare forțe, 1000Kg max. Cântărire | CE8HZX CS 1000-3P21000kg€428.40
KERN AND SOHN CS 100-3P2 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 100Kg max. Cântărire | CE8JAA CS 100-3P2100kg€669.43
KERN AND SOHN CS 250-3P2 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 250Kg max. Cântărire | CE8JAU CS 250-3P2250kg€625.78
KERN AND SOHN CS 5000-3P2 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 5000Kg max. Cântărire | CE8JBB CS 5000-3P25000kg€589.39
KERN AND SOHN CS 500-3P2 Celulă de cântărire/măsurare forță, 500 kg max. Cântărire | CE8JBE CS 500-3P2500kg€487.52
KERN AND SOHN CS 50-3P2 Celulă de cântărire/măsurare forță, 50 kg max. Cântărire | CE8JBH CS 50-3P250kg€625.78
KERN AND SOHN CS 7500-3P2 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 7500Kg max. Cântărire | CE8JBP CS 7500-3P27500Kg€589.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN CS 2000-3P2 Celulă de cântărire/măsurare a forței, 2000Kg max. Cântărire
€494.81 /unitate