Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 5000-3P1, 5000Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8JCH

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CT 5000-3P1, 5000 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gamă

În stoc
Element: CE8JCH Model: CT 5000-3P1
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
€173.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.65 grade C
Min. Temperatura ambientală.-35 grade C
Greutate nominală5000kg
Capacitate de cântărire5000kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.826
Înălțimea navei (cm)5
Lungimea navei (cm)11.5
Lățimea navei (cm)30
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 10000-3P1, 10000Kg Max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8JBT CT 10000-3P110000kg€251.76
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 1000-3P1, 1000Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8JBW CT 1000-3P11000kg€142.62
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 1500-3P1, 1500Kg Max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8JBZ CT 1500-3P11500kg€142.62
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 2500-3P1, 2500Kg Max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8JCC CT 2500-3P12500Kg€173.18
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 3000-3P1, 3000Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8JCD CT 3000-3P13000kg€173.18
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 500-3P1, 500Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CE8JCL CT 500-3P1500kg€142.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CT 5000-3P1, 5000 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gamă
€173.18 /unitate