Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balanță de numărare KERN AND SOHN CXB 15K1, 15000g Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JCR

KERN AND SOHN Balanță de numărare CXB 15K1, 15000g max. Cântărire, 1 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JCR Model: CXB 15K1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€516.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de numărare
Timp de reîncărcare a baterieiOre 8.
Dimensiunea cifrei18mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei300 x 330 x 110 mm
Înălțimea carcasei110 mm
Lungimea carcasei330 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 2g
Max. Umiditatea mediului ambiant85%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Alimentare electricăSursă de alimentare încorporată
Diviziune1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară300 x 225 mm
reproductibilitatea1g
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)500mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)5g
UMg, Kg
Capacitate de cântărire15kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire225 mm
Lățimea suprafeței de cântărire300 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4
Înălțimea navei (cm)18
Lungimea navei (cm)40
Lățimea navei (cm)38
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Adâncimea suprafeței de cântărirePreț
Balanță de numărare KERN AND SOHN CXB 30K2, 30000g Max. Cântărire, 2g Lizibilitate | CE8JCV CXB 30K2+/- 4g300 x 225 mm1g10g225 mm€509.35
Balanță de numărare KERN AND SOHN CXB 3K0.2, 3000g max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate | CE8JCW CXB 3K0.2+/- 0.4g300 x 225 mm100mg1g225 mm€509.35
Balanță de numărare KERN AND SOHN CXB 6K0.5, 6000g max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8JCY CXB 6K0.5+/- 1g300 x 220 mm200mg2g220 mm€509.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de numărare CXB 15K1, 15000g max. Cântărire, 1 g Lizibilitate
€516.63 /unitate