Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€363.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Scala de echilibru
Baterie
Bloc 9V
Baterie de rezervă
Ore 12.
Timp de reîncărcare a bateriei
Ore 10.
Dimensiunea cifrei
25mm
Afișaj Tip
LCD
Frecvență
50 Hz
Dimensiunea carcasei
315 x 305 x 75 mm
Înălțimea carcasei
75 mm
Lungimea carcasei
305 mm
Material carcasă
Plastic
Tensiune de intrare
220 până la 240 V AC
Liniaritatea
+/-0.03 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant
80%
Max. Temperatura ambientală.
35 grade C
Min. Temperatura ambientală.
5 grade C
Adâncimea platformei
75 mm
Înălțimea platformei
308 mm
Lățimea peronului
318 mm
Alimentare electrică
Adaptor
Diviziune
10g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară
315 x 305 mm
reproductibilitatea
0.01Kg
Timpul de stabilire
2.5 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)
20g
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)
200g
UM
dwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Capacitate de cântărire
120kg
Materialul plăcii de cântărire
Oţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire
318 x 308 x 75 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire
305 mm
Lățimea suprafeței de cântărire
315 mm
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
5.7
Înălțimea navei (cm)
14
Lungimea navei (cm)
39.5
Lățimea navei (cm)
51.5
Tara natala
DE
Variante de produs
Produs
Model
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)
Dimensiunea carcasei
Lungimea carcasei
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)