Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€756.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Scala de echilibru
Baterie
Bloc 9V
Baterie de rezervă
Ore 12.
Timp de reîncărcare a bateriei
Ore 10.
Dimensiunea cifrei
25mm
Afișaj Tip
LCD
Frecvență
50 Hz
Material carcasă
Plastic
Tensiune de intrare
220 până la 240 V AC
Liniaritatea
+/-0.06, 0.15Kg
Max. Umiditatea mediului ambiant
80%
Max. Temperatura ambientală.
35 grade C
Min. Temperatura ambientală.
5 grade C
Adâncimea platformei
89 mm
Alimentare electrică
Adaptor
Diviziune
20 / 50g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară
650 x 500 mm
reproductibilitatea
0.02, 0.05 kg
Timpul de stabilire
2.5 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)
40g
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)
400g
UM
dwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Capacitate de cântărire
60 / 150kg
Materialul plăcii de cântărire
Oţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire
650 x 500 x 89 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire
500mm
Lățimea suprafeței de cântărire
650 mm
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
30.9
Înălțimea navei (cm)
22
Lungimea navei (cm)
72
Lățimea navei (cm)
77.5
Tara natala
DE
Variante de produs
Produs
Model
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)
Dimensiunea carcasei
Lungimea carcasei
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)