A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: 11265 , Grame tăiate ANSI: 2224 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 4 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 4 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 3 , Acoperire acoperire: palmier , Finisaj acoperire: Smooth , Material de acoperire: Nitril , Culoare: Gri / Negru , Manșetă: Knit , Rezistent la tăiere: Da , Ecartament: Căptușeală 13 ecartament , Material căptușeală: Kelvar (R) / oțel inoxidabil , Rezistent la perforare: Da
97-009 Mănuși rezistente la tăiere Activarmr
Mănușile rezistente la tăiere Ansell ActivArmr din seria 97-009 protejează mâinile lucrătorilor prin reducerea riscului de tăiere și abraziune. Ele sunt utilizate în construcții, fabricarea metalelor, industria auto și producția de sticlă. Aceste mănuși rezistente protejează împotriva obiectelor ascuțite, a lamelor și a materialelor cu muchii ascuțite.
DESCRIERE
- Acestea dispun de tehnologia brevetată Ansell Intercept, întărită cu oțel inoxidabil și Dupont Kevlar pentru protecție maximă împotriva perforațiilor, tăieturilor și abraziunii.
- Aceste mănuși rezistente oferă creste întărite pentru protecție suplimentară a palmei și a degetelor, asigurând rezistență la impact și pericole ascuțite.
- Ele vin cu un strat de nitril din spumă care oferă o aderență îmbunătățită în condiții umede sau uscate, sporind siguranța și controlul lucrătorilor în timpul sarcinilor.
- Senzația de „a doua piele” a acestor mănuși permite dexteritate și precizie de neegalat pentru confort pe tot parcursul zilei.
- Sunt echipate cu o închidere reglabilă a încheieturii mâinii, cu o clapă de tragere și plăcuță de identificare, asigurând o potrivire sigură și personalizabilă pentru fiecare utilizator.