Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 97-009 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Gri XL Pr | AC6UFX 36H159

ANSELL 97-009 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Gri XL Pr

În stoc
Articol: AC6UFX Model: 97-009Crucea Ref: 36H159

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€59.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI11265
ANSI Cut Grams2224
Punctura ANSI Newton113
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperireNitril
CuloriGri / Negru
ManșetăKnit
Tăiați rezistentDa
EcartamentCăptușeală 13 ecartament
Material pentru căptușealăKelvar (R) / oțel inoxidabil
Rezistent la perforareDa
MărimeaXL
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS6116105520
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 97-009 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Gri S Pr | AC6UFU 36H156 97-009S€53.65
ANSELL 97-009 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Gri M Pr | AC6UFV 36H157 97-009M€59.60
ANSELL 97-009 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Gri L Pr | AC6UFW 36H158 97-009L€59.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 97-009 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Gri XL Pr
€59.60 /unitate