WATTS 174-Z3-T-075 Supapă de reducere a presiunii cazanului 1 1/4, dimensiune admisie 1-1/4 inch, presiune de reducere 75 Psi | BP3ZGQ 0279100

WATTS 174-Z3-T-075 Supapă de reducere a presiunii cazanului 1 1/4, dimensiune admisie 1-1/4 inch, presiune de reducere 75 Psi

Articol: BP3ZGQ Model: 174-Z3-T-075 1 1/4Crucea Ref: 0279100
€1,354.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Material corpBronz
Dimensiunea intrării1-1/4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temp.250 de grade F
Mfr. Serie174A
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune30 la 150 psi
Presiunea de relief75 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 174-Z3-T-075 Supapă de reducere a presiunii cazanului 1 1/4, dimensiune admisie 1-1/4 inch, presiune de reducere 75 Psi
€1,354.10 /unitate