KERN AND SOHN DE 300K50DL Parcel Scale, 150 And 300Kg Max. Weighing, 50 And 100g Readability | CE8JEK

KERN AND SOHN Cântar pentru colete DE 300K50DL, 150 și 300 kg max. Cântărire, 50 și 100 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JEK Model: DE 300K50DL

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€756.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
BaterieBloc 9V
Baterie de rezervăOre 12.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.15, 0.3Kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Adâncimea platformei95 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune50 / 100g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară650 x 500 mm
reproductibilitatea0.05, 0.1 kg
Timpul de stabilire2.5 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)200g
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)2Kg
UMdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Capacitate de cântărire150 / 300kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire650 x 500 x 95 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire500mm
Lățimea suprafeței de cântărire650 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31
Înălțimea navei (cm)22
Lungimea navei (cm)71.5
Lățimea navei (cm)77.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Dimensiunea carcaseiLungimea carcaseiCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)UMDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
Cantar pentru colete KERN AND SOHN DE 120K10A, 120Kg Max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8JDY DE 120K10A20g315 x 305 x 75 mm305 mm200gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 mm305 mm315 mm€363.82
Cantar de pachete KERN AND SOHN DE 12K1A, 12000g Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JDZ DE 12K1A2g318 x 305 x 75 mm305 mm20gdwt, ffa, g, kg, lb, lu, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 75 mm305 mm315 mm€349.27
Cantar pentru colete KERN AND SOHN DE 150K20D, 60 Si 150Kg Max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8JEA DE 150K20D40g315 x 305 x 75 mm305 mm400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol318 x 308 x 75 mm308 mm318 mm€327.44
Cantar de colete KERN AND SOHN DE 150K20DL, 60 Si 150Kg Max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8JEB DE 150K20DL40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol522 x 403 x 83 mm403 mm522 mm€531.19
Cantar pentru colete KERN AND SOHN DE 150K20DXL, 60 Si 150Kg Max. Cântărire, 20 și 50 g Lizibilitate | CE8JEC DE 150K20DXL40g--400gdwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol650 x 500 x 89 mm500mm650 mm€756.76
Cantar de colete KERN AND SOHN DE 150K2D, 60 si 150Kg Max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8JED DE 150K2D4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, lu, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol318 x 308 x 88 mm305 mm315 mm€560.29
Cantar de colete KERN AND SOHN DE 150K2DL, 60 si 150Kg Max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8JEE DE 150K2DL4g--40gdwt, ffa, g, kg, lb, lu, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol522 x 406 x 98 mm405 mm520 mm€742.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cântar pentru colete DE 300K50DL, 150 și 300 kg max. Cântărire, 50 și 100 g Lizibilitate
€756.76 /unitate