Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cantar de banc KERN AND SOHN ECB 10K-3N, 10Kg max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8JFX

KERN AND SOHN Cantar de banc ECB 10K-3N, 10 kg max. Cântărire, 5 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JFX Model: BCE 10K-3N
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
€203.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Baterie6 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 100.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Dimensiunea cifrei21mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei320 x 300 x 60 mm
Înălțimea carcasei60 mm
Lungimea carcasei300 mm
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.02 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Adâncimea platformei60 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune5g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară320 x 260 mm
reproductibilitatea0.005Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg
Capacitate de cântărire10kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire320 x 260 x 60 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire260 mm
Lățimea suprafeței de cântărire320 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)9
Lungimea navei (cm)40.5
Lățimea navei (cm)38
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaPreț
Cantar de banc KERN AND SOHN ECB 20K-2N, 20Kg max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8JFY BCE 20K-2N+/-0.04 kg€203.74
Cantar de banc KERN AND SOHN ECB 50K-2N, 50Kg max. Cântărire, 20g Lizibilitate | CE8JFZ BCE 50K-2N+/-0.08 kg€203.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de banc ECB 10K-3N, 10 kg max. Cântărire, 5 g Lizibilitate
€203.74 /unitate