Cantar pentru colete KERN AND SOHN EOS 150K50XL, 150Kg max. Cântărire, 50g Lizibilitate | CE8JLU

KERN AND SOHN Cantar de pachete EOS 150K50XL, 150 kg max. Cântărire, 50 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JLU Model: EOS 150K50XL

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€683.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Baterie4 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 60.
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.1 kg
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Materialul plăciiOţel inoxidabil
Adâncimea platformei58 mm
Înălțimea platformei500 mm
Lățimea peronului950 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune50g
reproductibilitatea0.05Kg
Timpul de stabilire3 sec.
UMKg, lb
Capacitate de cântărire150kg
Dimensiunile platformei de cântărire950 x 500 x 58 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.5
Înălțimea navei (cm)9
Lungimea navei (cm)55
Lățimea navei (cm)105
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaUMPreț
Cantar pentru colete KERN AND SOHN EOS 300K100XL, 300Kg Max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8JLV EOS 300K100XL+/-0.2 kgkg, lb, buc€683.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de pachete EOS 150K50XL, 150 kg max. Cântărire, 50 g Lizibilitate
€683.99 /unitate